ガラコブレイブ

ガラコブレイブ - SOFT99ガラコブレイブ - SOFT99ガラコブレイブ - SOFT99ガラコブレイブ - SOFT99ガラコブレイブ - SOFT99ガラコブレイブ - SOFT99ガラコブレイブ - SOFT99ガラコブレイブ - SOFT99
(13件のレビュー)

フロントガラスはもちろん、ヘッドライトカバーやサイドバイザー、テールランプカバー、リアカメラなどの透明樹脂パーツにも使用可能。また、自動車だけでなく、兼ねてから要望の高かったバイクのヘルメットシールド、ゴーグル、スクリーンシールドにもご利用いただけます。ドライバー・ライダーの雨天走行で雨をはじき、快適な視界を確保します。
ガラス平面はもちろん、湾曲面が多い透明樹脂パーツにもしっかりフィットする可動式ヘッドを採用しました。
乾燥待ち時間不要。塗り込んですぐに拭き取るだけで、凄まじい雨ハジキパワーを実現します。

タイプ塗り込みタイプ付属品専用クロストラスコ品番799-7540寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×220×42危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量70mL危険物の性状水溶性内容量1本(70mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
224650654953
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ソフト99『ガラコBLAVE』【SOFT99 TV】 
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22465065
2025-10-16
用途: 車のヘッドライトに使用
不動産業

品質自体はいいのですが、蓋を閉める感じではなく、被せるタイプなので、保管してるだけで蒸発して無くなってしまいます。
3回しか使ってません。
多分4ヶ月持たずほとんど蒸発して無くなりました。
いい物を開発しても、こういう所がわざと蒸発しやすい様な作りにしてる感じなので、正直不信感があります。

対象商品 : 22465065
2023-08-17
用途: バイクヘルメットに
cozycycle

バイクヘルメット専用では無いので、少し塗り難い、
効果はバッチリです。
少し高いかなぁ~

対象商品 : 22465065
2021-08-13
用途: バイクヘルメットのシールドに
NGOフェニックス救援隊医療・福祉・介護関連業

樹脂製シールドにも使えるのがメリット。シュアラスターゼロフィニッシュなどのコーティング剤より撥水効果はあります。車のフロントガラスなどに使ってしまうと、あっという間になくなるので、ヘルメットシールド専用にしています

1が参考にしています
対象商品 : 22465065
2020-06-12
用途: バイクのヘルメットの雨よけ
医療・福祉・介護関連業

長雨では、効き目薄くなるのでこれがながくもてば、
とてもありがたい

1が参考にしています
対象商品 : 22465065
2020-09-19
用途: バイク用ヘルメットのシールド面に使用
サービス業

プラスチックやアクリル等に使えるので購入
塗る面積が少ないので
ただのキャップ式でも良いから安く購入したい

対象商品 : 22465065
2021-06-01
用途: ヘルメットに使用

雨の日に備えて購入。
60km/hぐらいで撥水します。
まぁまぁです

対象商品 : 22465065
2019-05-26
用途: ヘルメットシールドの撥水加工
製造業

水滴が流れます。以前使用していた撥水剤は水玉状になるが流れるまでにはいきませんでした。よって視界不良でした。この商品はコロコロ流れるのですばらしいです。雨天時のバイク運転は危険度が一気に増しますので少しでもリスクを回避したいところで大変満足です。

対象商品 : 22465065
2019-04-08
用途: 樹脂製のフロントグラスの撥水。

ワイパーで傷が付き易い樹脂製のフロントグラスの雨よけに使用。内容量からするとやや割高だが、樹脂に使えるので使用範囲が広くてとても効果的。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする