アーム式自動調心機能付油圧引抜き工具

アーム式自動調心機能付油圧引抜き工具 - NTN(エヌティーエヌ)

大形軸受けやギアホイールなど軸に固いしまりばめで組込まれている部品の取外しに有効です。
自動調心機能付であり、軸受けに取り付けるアームの位置が同時に決まります。
取り付けるスペースにより、2本アーム、3本アームを簡単に変更できます。
引き抜き治具は、油圧ポンプとシリンダおよびアームで構成されており、ポンプのハンドルは、360°回転可能なためもっとも楽な位置での作業が可能です。
作業終了後油圧シリンダは自動的に初期の位置に戻るので、作業継続が簡単です。
引抜力(容量)に対応し3種類を用意しています。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22467752Tool-SCHP4TONS6.568~325134240
オープン
87,980
96,778(税込)
12日以内出荷
22467768Tool-SCHP12TONS14.590~185156070
オープン
149,800
164,780(税込)
12日以内出荷
22467777Tool-SCHP20TONS25120~570208062
オープン
269,800
296,780(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする