アーム式自動調心機能付油圧引抜き工具専用キット セパレータキット

アーム式自動調心機能付油圧引抜き工具専用キット セパレータキット - NTN(エヌティーエヌ)

アーム式自動調心機能付油圧引抜き治具を単体で使用する場合に比べ、セパレータキットを併用することで、より強いグリップ力を得ることができます。
セパレータの爪部には傾斜がついており、製品の引抜き部にくいこみ支持するため、取外しが容易です。

セット内容本体フレーム1組、ロッド1対2本、セパレータ1組RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
径(Φmm)
使用工具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22467786Tool-AS-SCHP4T(ロッド)2506(ケース含む)25~110Tool-SCHP4TONS
オープン
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
22467795Tool-AS-SCHP12T(ロッド)32521(ケース含む)80~225Tool-SCHP12TONS
オープン
84,980
93,478(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする