アーム式自動調心機能付油圧引抜き工具専用キット 三角引抜きプレート

アーム式自動調心機能付油圧引抜き工具専用キット 三角引抜きプレート - NTN(エヌティーエヌ)

アーム式自動調心機能付油圧引抜き治具を単体で使用する場合に比べ、三角引抜きプレートを併用することで、より強いグリップ力を得ることができます。
三角引抜きプレートは引抜力が均一に伝わるため、軸受が軸にロックしたりかじるのを防ぐことができます。
三角引抜きプレートは直径50~210mmに対応可能。

最大径(Φmm)B:280長さ(mm)285厚さ(mm)31質量(kg)5.5径(Φmm)50~210ねじ3/4インチ16UNF使用工具Tool-SCHP4TONSRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22467804Tool-BP3S50-210
オープン
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする