偏芯パワーペンチ(斜めカットタイプ)

偏芯パワーペンチ(斜めカットタイプ) - フジ矢偏芯パワーペンチ(斜めカットタイプ) - フジ矢偏芯パワーペンチ(斜めカットタイプ) - フジ矢

新形状スラッシュヘッドを採用。斜めにカットした先端形状を利用して、ステープルを挟んで引き抜きます。またネジやナットをガッチリつかんで回しやすい形状になっています。
偏芯テコの原理で従来品より楽に切断可能。樹脂からピアノ線まで切断できます。
強度を保ちながら先端部分を薄くし、軽量化を実現。
便利な簡易圧着機能付。

用途
内線、外線工事、解体作業などでのステップルの引き抜きに。
錆びついてしまったネジや、ドライバーでナメてしまったネジなどの取り外し・締め付けでお困りの方に。
掴む・曲げる・ねじる作業に。
寸法(mm)202トラスコ品番780-8241全長(mm)202質量(g)270切断能力(Φmm) ピアノ線1.6切断能力(Φmm) 鉄線3切断能力(Φmm) 銅線4切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
225640633000SP-200
6,740
4,598
5,058(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工具の熱処理・表面処理基礎講座
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/readingseries/kouguhyomensyori/
2023-04-12

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする