曜日別特売

ガラス製 天井直付照明(みかん型)

ガラス製 天井直付照明(みかん型) - 栄興電器ガラス製 天井直付照明(みかん型) - 栄興電器ガラス製 天井直付照明(みかん型) - 栄興電器ガラス製 天井直付照明(みかん型) - 栄興電器ガラス製 天井直付照明(みかん型) - 栄興電器
(1件のレビュー)

防湿型なので、洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付が可能。
LED電球を使用すれば、LED照明としても使用できます。

用途
仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅の洗面所・トイレ・廊下・踊り場・玄関で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。
庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。
建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。
明るさ(W)60口金E26取付ピッチ(mm)66.7内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22564666AW-MN90白熱リード線
4,400
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
22564675AW-MN90S白熱ワンタッチ
4,400
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22564675
2020-11-03
用途: 割れによる交換
卸売・小売業

この商品は最近なかなか手に入らず困っていましたがモノタロウで迅速、丁寧な発送をして頂き助かりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする