ダイハツ ハイゼットトラック S500P/S510P/S201P/S211P/S200P/S210P用 LEDバックランプ スモーク+メッキ ガーニッシュセットMAD MAX(マッドマックス)税込¥4,948¥4,498
ダイハツ ハイゼットトラック S500P/S510P/S201P/S211P/S200P/S210P用 LEDバックランプ クリア+メッキ ガーニッシュセットMAD MAX(マッドマックス)税込¥4,948¥4,498
ダイハツ ハイゼットトラック 500系 用 メッキ ミラーカバー バックランプ テールランプ 作業灯 ガーニッシュ ステンレス アオリ ハンドルグリップカバー 5点セットMAD MAX(マッドマックス)税込¥14,278¥12,980


信和自動車工製品は何度か購入しましたが、値段以上の品質に満足しています。
用途の例を2、3個書いて頂けるといいかな。
軽トラダンプの左右のアオリを高く架装した際にボディ側と固定するために使用しましたが、フックとバネ冠が一体ではなく分割の物が欲しかったのですが間違えて購入してしまい、カッターで切断して使用しました。
コレはウイングの固定などに使用する物みたいでした。
サイズの記載が無かったので一か八かで購入で少し大きかったですが許容範囲でした。台座も含め縦約33cm×横4cmでした。物はしっかりしてます。
サイズがかなり大きい
下の台座とくっついているので4tトラックのアオリ止め用かな?
ご意見ありがとうございました。
思っていたより大きかった 全長全幅を記載してほしい。
誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。