曜日別特売

Gスクレーパー

Gスクレーパー - オルファGスクレーパー - オルファGスクレーパー - オルファGスクレーパー - オルファGスクレーパー - オルファGスクレーパー - オルファGスクレーパー - オルファGスクレーパー - オルファ
(3件のレビュー)

錆に強いステンレス刃を装着 ガラス用スクレーパー。
本体を寝かせて使える薄型のデザインで、ガラス面への使用に適したスクレーパーです。
プロの現場での使用に耐える強度や耐久性、耐溶剤性にも優れ、様々な場面でご使用いただけます。
傷がつきにくく、錆にも強いステンレス刃仕様です。
持ちやすさにこだわった薄型のデザインで水回りをはじめ、様々な用途で活躍します。

本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)95×130×14(ブレードカバー装着時)仕様落下防止用コード取付穴付トラスコ品番818-6293材質ガラス繊維入り強化ポリプロピレン質量(g)102刃厚(mm)0.25RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22565558228B
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-01
用途: ガラス面に貼ってあるステッカーをはがす際に使用
金沢信用金庫金融・保険業

持ちやすく、使いやすいため大満足です。本体が軽く、刃が丈夫なのがポイントです。

対象商品 : 22565558
2020-04-12
用途: 窓ガラスの大きな汚れ取り作業に使用
株式会社sheeps orderサービス業

使いやすいです。
が、安全カバーを取り付ける際に気をつけないと簡単に指を深く切ってしまいます。

2が参考にしています
対象商品 : 22565558
2017-05-19
用途: 使用目的は違うでしょうが、スキー板のメインテナンス時に使用
医療・福祉・介護関連業

ホットワックス後の余分なワックスを取り去るために使用してみましたが、プラスチック製のスクレーパの方が引っ掛かりが無くて使い勝手が良かったです。使用目的が違うので仕方がありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクレイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする