曜日別特売

スーパーEX高品質温・湿度計

スーパーEX高品質温・湿度計 - エンペックス気象計スーパーEX高品質温・湿度計 - エンペックス気象計スーパーEX高品質温・湿度計 - エンペックス気象計スーパーEX高品質温・湿度計 - エンペックス気象計
(1件のレビュー)
材質PS樹脂(塗装仕上)タイプ湿度測定範囲(%)10~90設置方式壁掛けRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
温度測定範囲(℃)
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22567055EX-2737-30~50メタリックグレー直径230×27
4,500
3,798
4,178(税込)
当日出荷
22567064EX-2747-30~50シャインシルバー直径162×29
4,000
3,398
3,738(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
22567073EX-2727-20~40メタリックグレー直径140×29
3,500
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22567064
2018-05-01
用途: 新規部屋置き
不動産業

大きくて見やすい。壁掛けの方法を簡単にして欲しい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする