曜日別特売

レベルマスター ハンズロック

レベルマスター ハンズロック - 未来工業

工具なしで高さ調整できる究極のレベルバンド。
簡単に取り外しが可能なのでボルトの交換、分解・再組み立てもラクラク!
配管の固定は、バンドの蓋を押し込むだけのワンプッシュ固定です。
結束線による強固な固定も可能です。
解除はサイドのツメを持ち上げてバンドを抜いて下さい。
配管の仮置きもできて樹脂製だから軽い!
ボルトの取り換えも可能。
ガス鋲打ち機で固定しやすいスコープマーク付き!

内容量1箱(10個)
注意
※配管バンドがねじれるような状態で施工しないで下さい。
※ロックナットのロックは確実に行ってください。ロック位置以外で放置しないで下さい。
※ロックツメが変形すると固定できません。ご使用前にご確認下さい。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管
寸法L(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
高さ調整範囲(mm)
ボルト長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22567335LM3-50A12(耐火)VP/50A、耐火二層管/40A(Φ60~62)1771609554~120120
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
22567344LM3-50A15(耐火)VP/50A、耐火二層管/40A(Φ60~62)1771609554~150150
オープン
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
22567353LM3-50A20(耐火)VP/50A、耐火二層管/40A(Φ60~62)1771609554~200200
オープン
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
22567362LM3-75A12(耐火)VP/75A、耐火二層管/65A(Φ89~91)20218512061~120120
オープン
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
22567378LM3-75A15(耐火)VP/75A、耐火二層管/65A(Φ89~91)20218512061~150150
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
22567387LM3-75A20(耐火)VP/75A、耐火二層管/65A(Φ89~91)20218512061~200200
オープン
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

レベルマスターハンズロック LM3-□ (未来工業)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする