プロワーク
シール付介護用エプロン
エプロンの袖にシールが付いており、テーブルに貼れば食べこぼしをキャッチします。
シールと本体をくっつければポケットとなって食べこぼしをキャッチします。
色
オレンジ
幅(cm)
72
首下長
100
全長(cm)
125
素材
ポリエチレン
内容量
1箱(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22567667
-
¥
900
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください