曜日別特売

天使の床下地 SDセット

天使の床下地 SDセット - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)天使の床下地 SDセット - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

人と地球に優しく床下地をしっかり撥水養生!
赤ちゃんの積み木にも使える撥水剤。そのまま床施工可能!
接触角度95°の高い撥水力。
木の呼吸そのまま。木本来の調質能力で浸透してしまった水分もゆっくり蒸発。
スプレー噴霧で時間短縮、作業が簡単。
塗布後すぐに物が置ける。

セット内容3L蓄圧噴霧器(手持式)、ロート塗布面積(m2)標準/99~105引火点(℃)なし発火点(℃)なし乾燥時間(分)夏季:15~25、冬季:20~30、晴天日当たり場:15分程度、完全乾燥2日間内容量1セット
注意
※皮膚に付着した場合は流水で洗い落とし、痛みや異常を感じた場合はすみやかに医師の診断を受けてください。
※目に入った場合は多量の水で洗い、直ちに医師の診断を受けてください。
※誤飲した場合はコップ2~3杯の水を飲ませ、吐かせて医師の診断を受けてください。
※吸入して気分が悪くなった場合は直ちに空気の新鮮な場所に移動し、安静・保温につとめ、医師の診断を受けてください。
※目、皮膚への接触を防止するため、保護具(保護メガネ、薄手のゴム手袋、マスク等)の着用をお勧めします。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22568525SOA10-SD
24,000
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22568543SOA06-SD
16,700
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする