マルチマット MUNYU(ムニュ)

マルチマット MUNYU(ムニュ) - ルドロー コンポジッツ コーポレーション

汚れは水やアルコールで拭くだけの簡単お手入れ。
器械出し、洗浄作業などの立ち作業を快適にサポート。
床面からの冷気や、振動が伝わるのをやわらげます。
丈夫で床に密着しやすくズレにくいため、スリップなどによる転倒事故を防止します。
弾力性のあるクッション素材で、落下した器械の破損を防ぎ落下物から床面を守ります。

用途手術室の器械出し、中央材料室の洗浄作業等仕様抗菌加工、防炎適合品材質PVC(ラテックスフリー)厚さ(mm)10耐熱温度(℃)約60(床暖房対応)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
注意
※オートクレーブは使用できません。
※商品の性質上、サイズ・色に若干の誤差が生じる場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22569234CK0023BEBベージュ910610
オープン
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22569243CK0023BRBブラウン910610
オープン
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22569252CK83848BE2ABベージュ1220460
オープン
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22569268CK83848BR2ABブラウン1220460
オープン
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥4,500/税込¥4,950
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする