アズピュア(アズワン)
アズピュア リストストラップ(コードレスタイプ)
コードレスタイプのステンレスバンドリストストラップです。
コロナ放電を利用し、静電気を除去します。
寸法(mm)
28×40×14
バンド長(mm)
140
仕様
ステンレスバンド
質量(g)
約38
コード
なし
アズワン品番
1-4267-51
材質(バンド)
ステンレスバンド
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75355472
ML-300M
¥
16,800
¥
16,632
¥
18,295
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください