レギュラーローラースペアマイクロファイバー

レギュラーローラースペアマイクロファイバー - インダストリーコーワレギュラーローラースペアマイクロファイバー - インダストリーコーワレギュラーローラースペアマイクロファイバー - インダストリーコーワ

水性油性兼用ローラーです。
木部塗装、屋外壁、屋内壁、天井等の塗装に最適です。

毛丈(mm)13サイズレギュラー種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル適合塗料水性、油性主な用途塗装用RoHS指令(10物質対応)対応特性木部塗装、屋外壁、屋内壁、天井等の塗装に最適です。内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ローラーサイズ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22571955177374
オープン
459
505(税込)
4日以内出荷
返品不可
22571964177387
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
22571973177399
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする