goot(太洋電機産業)
角型はんだ槽
ステンレスツボを採用の標準タイプ。正確な温度管理を実現するPID制御。はんだ槽とヒーターが分かれているのでヒーター交換が簡単。設定温度と測定温度を同時に確認ツインデジタル表示
最高温度(℃)
350
溶解はんだ量(kg)
約5.5
トラスコ品番
112-9956
材質
(はんだツボ)SUS316
消費電力(W)
440
定格電圧(V)
100 AC 50/60Hz
制御方式
PID
電源コード(m)
1.3(3芯コード・アースピンプラグ)
ヒーター
ニクロムヒーター
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(ツボ部)91×60×135
温度表示精度
±{(表示温度の1.25%)+1度}(センサー付近)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22583986
POT-100C
¥
153,400
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください