goot(太洋電機産業)
角型はんだ槽
正確な温度管理を実現するPID制御。はんだ槽とヒーターが分かれているのでヒーター交換が簡単。設定温度と測定温度を同時に確認ツインデジタル表示
最高温度(℃)
400
溶解はんだ量(kg)
約9.5
材質
(はんだツボ)SUS316
消費電力(W)
650
定格電圧(V)
100 AC 50/60Hz
制御方式
PID
電源コード(m)
1.3(3芯コード・アースピンプラグ)
ヒーター
ニクロムヒーター
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(ツボ部)180×60×130
温度表示精度
±{(表示温度の1.25%)+1度}(センサー付近)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22584004
POT-200C
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください