角型はんだ漕

角型はんだ漕 - goot(太洋電機産業)

侵食に強い鋳鉄製はんだ槽を採用。MサイズPCBにも対応可能な大型はんだ槽。鉛フリーはんだ対応の鋳鉄ツボ採用。正確な温度管理を実現するPID制御。設定温度と測定温度を同時に確認 ツインデジタル表示。鉛フリーおすすめ。静電対策

最高温度(℃)400溶解はんだ量(kg)約50トラスコ品番849-8547材質(はんだツボ)鋳鉄質量(kg)43(コードを除く)定格電圧(V)単相200 AC 50/60Hz制御方式PID寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(本体)602×165×427、(制御部)175×122×260、(ツボ内寸法)400×60×300電源コード(m)3 (3芯コードプラグ無)ヒーターシースヒーター消費電力(kW)4温度表示精度±{(表示温度の1.25%)+1度}(センサー付近)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22584022POT-400C
543,600
499,800
549,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はんだ槽の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/273/
2023-01-20

はんだ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする