DBLTACT
折りたたみツールバッグ
たためるタイプのツールバッグ!
持ち運びに便利なコンパクトタイプ!
機能性抜群な収納ポケット。
拡張用の板付き、形状をしっかり維持。
折りたたみ式なので未使用時はコンパクト。
幅(mm)
270
質量(kg)
0.94
高さ(mm)
200
奥行(mm)
400
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22571684
DT-SRT-400
270×400×200
¥
3,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください