D表示はんだこて

D表示はんだこて - goot(太洋電機産業)

鉛フリーはんだ対応ステーション型温調はんだこて。
優れた熱回復力(PAT.)。
連続作業時でも温度低下がほとんど気になりません。
鉛フリーはんだ付け作業に最適です。クラス最速の温度立ち上がり。
電源投入後、約6秒で設定温度に到達します。
工具いらずのこて先交換(PAT.)。
新設計のスライド方式により、こて先が熱いままで交換可能。
作業が容易に行えます。グリップ部の温度上昇を軽減(PAT.)。
特許取得の断熱構造で、長時間作業に問題なく対応できます。
鉛フリー対応の鉄メッキ厚。
全種類、鉛フリーはんだの侵食を考慮した鉄メッキ厚にしています。静電対策

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ステーション部)115×98×146消費電力(W)(本体)80、(こて部)72トラスコ品番485-4527セット内容ステーション部、こて部(RX-80GAS)、こて台(ST-22 クリーナー、スポンジ付属)質量(kg)(ステーション部)1.8 コード除く定格電圧(V)(本体)100 AC 50/60Hz、(こて部)24出力電圧(V)(ステーション部)24 AC電源コード(m)1.2(3芯コード・アースピンプラグ付)ヒーター(こて部)ニクロムヒーターリップル温度(℃)±5(無負荷時)こて部リーク電圧2mV未満こて部コード(m)1.2こて部全長(mm)158(RX-80HRT-BM装着時 コードアーマー除く)アース抵抗(こて部)2Ω以下絶縁抵抗(Ω)100M以上(500V DC)温度設定範囲(℃)50~450内容量1個
注意
※こて先は別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22584196RX-802AS コテサキナシ
54,702
35,980
39,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バッテリー式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/272_1/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気式はんだこて・ステーション型はんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/271/
2023-03-17

はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする