基板ホルダー

基板ホルダー - goot(太洋電機産業)

大型基板もしっかりホールド。部品の挿入、リードのカッティング、はんだ付け等の各作業に対応できます。大型基板対応。センターガイドを取り外すことで 500×210mm角基板もホールドできます。簡単基板着脱。スプリング式ガイドレールにより、基板の設定位置を動かさずに基板の着脱が可能です。部品の脱落を防ぐスポンジボード。部品挿入後、スポンジボードで部品を押さえますので部品の抜け落ちがありません。作業の角度を調節可能。角度調整用アジャスタで基板を垂直にすることができます。静電対策

トラスコ品番112-8401幅(mm)575質量(kg)5.4高さ(mm)335(垂直時)奥行(mm)360内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22584205ST-200
91,500
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板周辺工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする