プリヒーター 熱風式

プリヒーター 熱風式 - goot(太洋電機産業)

高出力ヒーター搭載。多層基板のプリヒートに最適。小型多層基板対応。高出力ヒーター搭載の熱風式小型プリヒーター。基板にあわせて加熱範囲を変更可能。簡易基板ホルダーで基板の固定が可能。信頼ある、センサーフィードバックによる温度制御方式を採用。デジタル表示により設定温度を一目で確認。吹き出し口の大きさを調節できます。付属のシャッターを取り付ける事で、吹き出し口の大きさを調節可能。静電対策

仕様推奨ボードホルダー簡易型ボードホルダー付属適合(基板サイズ)150mm×オープンエンドトラスコ品番112-9981消費電力(W)590定格電圧(V)100 AC 50/60Hz範囲(mm)(加熱)Min. 10×10/Max.58×58風量(m3/min)0.23(ファン性能)電源コード(m)1.5(インレット3芯コード)ヒーターニクロム温度制御方式PID制御温度設定範囲(℃)室温~300内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22584232XPR-610
155,700
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする