曜日別特売

メタルラックコの字バー

メタルラックコの字バー - アイリスオーヤマメタルラックコの字バー - アイリスオーヤマメタルラックコの字バー - アイリスオーヤマメタルラックコの字バー - アイリスオーヤマメタルラックコの字バー - アイリスオーヤマメタルラックコの字バー - アイリスオーヤマメタルラックコの字バー - アイリスオーヤマメタルラックコの字バー - アイリスオーヤマ
(2件のレビュー)

メタルラック専用のコの字バーです。3辺の補強バーがポールをしっかりと固定するので、足元にスペースを取りたい場合などに便利なパーツです。棚板固定部品4個付きです。

適合ポール径(Φmm)約25内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
奥行(mm)
高さ(mm)
トラスコ品番
幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22572445MR-61BKスチール(クロムメッキ)46040753-583061
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
22572454MR-91BKスチール(クロムメッキ)46040753-587291
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
22572463MR-120BKスチール(クロムメッキ)46040753-5775120
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

パーツの組み合わせでオリジナルラックを作りませんか

パーツの組み合わせでオリジナルラックを作りませんか

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-15
用途: 実験装置
製造業

メタルラックだと簡単に組み替えられるので、実験装置の架台として最適です。単品の部品だと、金額が高いのと取り寄せるまでの時間が長いので、複数のセットを組み合わせています。問題は、同じアイリスオーヤマでも時期によってネジのピッチを変えてくるので、組合せができないようになっていることです。もちろん他社製とは互換がないようになっています。商売ですからね。

1が参考にしています
対象商品 : 22572454
2021-09-09
用途: 事務所の整理に

メタルラックの一番下段を補強するために購入しました。
地面に置きたい物があるときに便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする