ホールフェンス

ホールフェンス - つくし工房
(1件のレビュー)

チェーンを持ち上げるだけの簡単な出入り。
軽量かつ折りたたみ式で持ち運びに便利。
送風ダクトの使用が容易。
吊り下げタイプ標識の設置も可能。
幅布を設置して材料などの落下を防止。

材質(フレーム)樹脂被覆スチールパイプΦ28mm、(幅布)ターポリン、(チェーン)プラスチック高さ(mm)中桟540適合Φ450~700mmまでのマンホールセット内容ホールフェンス本体、幅布(マジックテープ付)、出入り用チェーン、チェーンフック、固定用バー、アジャスター、フック掛用リング、SK-3、SK-24質量(kg)7.6寸法(高さH×幅W)(mm)1100×800(1面)収納寸法・奥行(mm)100内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
226204565212
54,000
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22620456
2018-12-17
用途: ピット作業時に
株式会社伸和建設建設業・工事業

軽くて丈夫な商品です
発注者受けも良く大変重宝する商品です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする