タイカツ
2PNCT延長コード
寒冷地適応型。
EPゴム使用でとてもやわらかです。
最大1500Wまで使用可能です。
コード長さ(m)
10
色
黒
電線仕様-種別
2PNCT
使用場所
屋内
仕様
屋内用
定格電圧(V)
125
コンセント個数
3
定格電流(A)
15
電線仕様-芯数
2
電線仕様-太さ(mm
2
)
1.25
許容温度(℃)
電線/-20~90
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22574563
10m
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください