曜日別特売

3芯延長コード15A3ツ口

3芯延長コード15A3ツ口 - タイカツ3芯延長コード15A3ツ口 - タイカツ3芯延長コード15A3ツ口 - タイカツ3芯延長コード15A3ツ口 - タイカツ
(2件のレビュー)

やわらかくてねじれにくい。
VCTケーブル仕様で被覆が厚く破れにくい。
耐寒性にすぐれています。
最大1500Wまで使用可能です。

電線仕様-種別VCT使用場所屋内仕様屋内用定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)1.25内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2257457210m10
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
2257458820m20
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22574588
2021-05-12
用途: 各種機器の接続
製造業

3芯タイプで15-20mの延長コードを探していました。安く入手できて満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 22574572
2017-08-06
用途: 現場作業
建設業・工事業

コードもしっかりしているし、3つ口部分も問題ないです。
差し込み部のアースがたためると、ありがたかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする