曜日別特売

T-7延長コード(十字型)

T-7延長コード(十字型) - タイカツT-7延長コード(十字型) - タイカツT-7延長コード(十字型) - タイカツT-7延長コード(十字型) - タイカツT-7延長コード(十字型) - タイカツT-7延長コード(十字型) - タイカツT-7延長コード(十字型) - タイカツT-7延長コード(十字型) - タイカツ
(1件のレビュー)

やわらかくてねじれにくい。
VCTケーブル仕様で被覆が厚く破れにくい。
耐寒性にすぐれています。
最大1500Wまで使用可能です。

電線仕様-種別VCT使用場所屋内仕様屋内用定格電圧(V)125コンセント個数3(十字型)コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)1.25内容量1本
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
225748070.35m0.35バイオレット
オープン
759
835(税込)
当日出荷
225748160.35m0.35スカイブルー
オープン
759
835(税込)
4日以内出荷
225748250.35m0.35イエロー
オープン
759
835(税込)
5日以内出荷
225748340.35m0.35ピンク
オープン
759
835(税込)
4日以内出荷
225748435m5バイオレット
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
225748525m5スカイブルー
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
225748685m5イエロー
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
225748775m5ピンク
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
2257488610m10バイオレット
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
2257489510m10スカイブルー
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
2257490410m10イエロー
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
2257491310m10ピンク
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
2257492210m10グリーン
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
2257493820m20バイオレット
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
2257494720m20スカイブルー
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
2257495620m20イエロー
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
2257496520m20ピンク
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
2257497420m20グリーン
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
2257498330m30スカイブルー
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
2257499230m30イエロー
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-21
用途: 現場でグラインダー等延長コードが必要な時に使用しています。

値段が安いので品質が心配でしたが、コードも柔らかく商品はしっかりした物でした。
次回も注文予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする