T-7延長コード(角型)

T-7延長コード(角型) - タイカツT-7延長コード(角型) - タイカツT-7延長コード(角型) - タイカツT-7延長コード(角型) - タイカツT-7延長コード(角型) - タイカツT-7延長コード(角型) - タイカツT-7延長コード(角型) - タイカツT-7延長コード(角型) - タイカツ
(11件のレビュー)

やわらかくてねじれにくい。
VCTケーブル仕様で被覆が厚く破れにくい。
耐寒性にすぐれています。
最大1500Wまで使用可能です。

電線仕様-種別VCT使用場所屋内仕様屋内用定格電圧(V)125コンセント個数3(角形)コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)1.25内容量1本
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
225750080.35m0.35バイオレット
オープン
879
967(税込)
当日出荷
225750170.35m0.35スカイブルー
オープン
879
967(税込)
当日出荷
225750260.35m0.35イエロー
オープン
879
967(税込)
当日出荷
225750350.35m0.35ピンク
オープン
879
967(税込)
当日出荷
225750441m1バイオレット
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
225750531m1スカイブルー
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
225750621m1イエロー
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
225750781m1ピンク
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
225750873m3バイオレット
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
225750963m3スカイブルー
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
225751053m3イエロー
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
225751143m3ピンク
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
225751235m5バイオレット
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
225751325m5スカイブルー
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
225751485m5イエロー
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
225751575m5ピンク
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
2257516610m10バイオレット
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
2257517510m10スカイブルー
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
2257518410m10イエロー
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
2257519310m10ピンク
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
2257520220m20バイオレット
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
2257521820m20スカイブルー
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
2257522720m20イエロー
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
2257523620m20ピンク
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22575105
2025-10-23
用途: キッチンカーの電源
運輸・通信業

これまで普通の延長コードを使用していましたが、しょっちゅう漏電かショートしていましたが、これに変えてからは無くなりました

2025-01-23
用途: 測定

外出時に電源のコードが僅かに足りないときに非常に便利。

対象商品 : 22575078
2021-11-01
用途: 現場作業

短い延長コードって短すぎるのが多くて… これは1mあるので使いやすいです。
柔らかいし色も汚れが目立たないので大変気に入ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 22575096
2021-02-21
用途: 延長コードとして
農・林・水産業

太い線なのに柔らかくて使いやすかったです。
色合いも可愛くて気に入ってます。

対象商品 : 22575096
2021-05-11
用途: 工具の延長用として
製造業

柔軟性があり、扱いやすい。色もワンパターンの黒やオレンジだけでなく選べるのもいい。長さにより色を決めておくと便利。

1が参考にしています
対象商品 : 22575193
2021-01-27
用途: 野外でテ-ブルお照らす「食事」
シバタサイクルオート自動車・二輪車・自転車関連業

柔らかく使いやすい、かたずけ易く、色も夜に目立つので安全です

対象商品 : 22575087
2020-06-12
用途: 工具接続

コードが非常に柔らかいので冬でも取り扱いが楽です。2mの長さの製品があると必要に応じて選べるので助かるんですが・・・

2020-06-06
用途: 仕上がった屋内専用にしています。
浜湘建設業・工事業

これはいいです。季節に関わらず言うこと聞いてちゃんと収まります。あと角形なので引きずり回すとき引っ掛かりにくいです。 屋内作業のみですが もう他のコード使えないです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする