タイカツ
防雨型ピコットプラグ付延長コード 三芯15A三ツ口
ピコットプラグ付なので二芯でも三芯でもアダプターなしで使用できます。
アース付きなので万一漏電が起きた場合でも安心です。
最大1500Wまで使用可能です。
特性
防雨、アース付
電線仕様-種別
VCT
使用場所
屋外
仕様
屋外型、防雨キャップ付
定格電圧(V)
125
コンセント個数
3
コンセント形状
2P 15A 125V
定格電流(A)
15
電線仕様-芯数
3
電線仕様-太さ(mm
2
)
1.25
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コード長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22575245
0.35m
0.35
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
22575254
10m
10
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください