曜日別特売

カラーコーン用標識ベース

カラーコーン用標識ベース - つくし工房
(1件のレビュー)

300×600等の標識を取り付けてご使用ください。

仕様H700・H900兼用材質スチール寸法(mm)300×500 差込口の内径Φ120質量(kg)1.6内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
226208425385
9,400
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22620842
2022-09-01
用途: 駐車場の看板プレート用

思っていた以上に重量があり良かったです。駐車場案内プレートがプラ板だったのですが、こちらの製品に両面テープで貼り付けてバッチリ使用。カラーコーンより、これの盗難が心配されるので、後ろにチェーンを通しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする