曜日別特売

電話機用充電池

電話機用充電池 - ELPA電話機用充電池 - ELPA電話機用充電池 - ELPA電話機用充電池 - ELPA電話機用充電池 - ELPA電話機用充電池 - ELPA電話機用充電池 - ELPA電話機用充電池 - ELPA
(22件のレビュー)

すぐに使える充電済自己放電を抑制安全装置内蔵

タイプニッケル水素充電池バッテリー容量(mAh)600内容量1個
全23種類を絞り込む
定格電圧(V)
23種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
定格電圧(V)
適合機種メーカー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22573662TSC-0023.6シャープ:N-096、パナソニック:BTA018AEH/BTA007AE、日立:CET-KW1066、NTT:電池パック-011/035同等品
オープン
1,899
2,089(税込)
当日出荷
22573678TSC-0042.4シャープ:N-141、パイオニア:TF-BT09、東芝:27883294他、NTT:電池パック-080同等品
オープン
1,709
1,880(税込)
当日出荷
22573687TSC-0132.4サンヨー:NTL-14、岩崎通信機:SOB080352同等品
オープン
1,709
1,880(税込)
当日出荷
22573696TSC-0143.6サンヨー:NTL-200、TEL-BT200同等品
オープン
1,709
1,880(税込)
当日出荷
22573705TSC-0232.4パナソニック:BTA005AEH、NEC:SP-N1、ブラザー:BCL-BT、ユニデン:UXB1/UXB2、NTT:電池パック-033同等品
オープン
1,709
1,880(税込)
翌々日出荷
22573714TSC-0253.6シャープ:N-153、パナソニック:KX-AN34、NTT:電池パック-064同等品
オープン
1,709
1,880(税込)
翌々日出荷
22573723TSC-0263.6パナソニック:KX-AN35同等品
オープン
2,089
2,298(税込)
翌々日出荷
22573732TSC-0272.4パナソニック:KX-FAN37、NTT:電池パック-078同等品
オープン
1,709
1,880(税込)
翌々日出荷
22573748TSC-0422.4ケンウッド:ID-B9同等品
オープン
1,709
1,880(税込)
翌々日出荷
22573757TSC-0532.4パイオニア:TF-BT07、日立:BP2R4V-600/N同等品
オープン
1,709
1,880(税込)
翌々日出荷
22573766TSC-0812.4キヤノン:HBT100/200/300、日立:BP2R4V-700、ソニー:BP-T50同等品
オープン
1,709
1,880(税込)
翌々日出荷
22573775TSC-0903.6ブラザー:BCL-BT30、パイオニア:TF-BT10同等品
オープン
1,709
1,880(税込)
当日出荷
22573784TSC-1012.4シャープ:UX-BTK1、NTT:電池パック-074、Yahoo!BB:UX-BTK1同等品
オープン
1,709
1,880(税込)
翌々日出荷
22573793TSC-1023.6シャープ:A-002、NTT:電池パック-107同等品
オープン
1,709
1,880(税込)
当日出荷
22573802TSC-1213.6シャープ:1419320019、パナソニック:UG-4405、キヤノン:DBT100、NTT:電池パック-062同等品
オープン
1,709
1,880(税込)
当日出荷
22573818TSC-1223.6パナソニック:KX-FAN50、NTT:電池パック-085同等品
オープン
1,709
1,880(税込)
当日出荷
22573827TSC-1232.4パナソニック:KX-FAN52、NTT:電池パック-096同等品
オープン
1,804
1,984(税込)
翌々日出荷
22573836TSC-1243.6パナソニック:KX-FAN51、NTT:電池パック-092同等品
オープン
2,089
2,298(税込)
当日出荷
22573845TSC-1252.4パナソニック:KX-FAN55、NTT:電池パック-108同等品
オープン
1,804
1,984(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
22573854TSC-1262.4パナソニック:KX-FAN57同等品
オープン
1,804
1,984(税込)
当日出荷
22573863TSC-1802.4シャープ:M-003、キヤノン:HBT500、NTT:電池パック-086/087同等品
オープン
1,804
1,984(税込)
当日出荷
22573872TSC-2202.4パイオニア:TF-BT20、NEC:SP-N2、ユニデン:BT-794同等品
オープン
1,804
1,984(税込)
当日出荷
22573888TSC-2213.6NEC:SP-D3、NTT:電池パック-099同等品
オープン
1,804
1,984(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-05
用途: 仕事用電話
運輸・通信業

早い配達で助かりました。ありがとうございました。電話での仕事なので本当に助かりました。

対象商品 : 22573836
2023-07-24
用途: 留守番電話の子機2台分で交換
サービス業

どこを探しても見つからなかった充電器が、モノタロウさんで見つけて感激しました。

対象商品 : 22573802
2020-04-18
用途: NTTのコードレス電話機の電池交換
医療・福祉・介護関連業

純正が時代錯誤な価格だったので、モノタロウをさがしたらちゃんとありました。安いので思わず購入、その後半年以上経過なんの問題もなしです。

2が参考にしています
対象商品 : 22573802
2021-10-28
用途: 職場のビジネスフォンの電池

もう発売中止になっている古いコードレス電話の電池です.
扱いがあって助かりました.
また,使える時間が長くなりました.

対象商品 : 22573836
2020-01-18
用途: 子機の電話に。
松田クリーニングサービス業

完璧です。本当に助かりました。また是非よろしくお願いいたします。

1が参考にしています
対象商品 : 22573836
2019-11-09
用途: 固定電話の子電話に使用しています。
その他業種

充電も完全にして、子電話に使用しています。電話対応にも安心して使用していま。感謝です。有り難う御座いました。

1が参考にしています
対象商品 : 22573793
2019-10-28
用途: 機械のメンテナンス
運輸・通信業

NTT107子機用に購入しました、ジャストヒットです。

1が参考にしています
対象商品 : 22573775
2019-08-26
用途: 電話機メンテナンス
教育・研究機関

電話の子機のバッテリー交換をしました.純正品ではありませんが,問題なく使用出来ています.

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする