D-SWAT 丸ハゼ折版 端部セットA

D-SWAT 丸ハゼ折版 端部セットA - スワロー工業
セット内容
(1)丸ハゼ折版×1
(2)ベーススペーサー(A)×1
(3)受け金具(F)×1
(4)押え金具(端部用)×1
(5)D-LOCKナット(M8)×2
付属品(1)不陸調整スペーサー(厚さ2mm)×2、(2)パネル間アースプレート(厚さ1.8mm)×1、(3)テクスビス(頭黒・M4×13)×2材質高耐食鋼板内容量1セット
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合モジュール
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22577214DS-MHZ-T-31高さ31mm
オープン
取扱い終了
返品不可
22577223DS-MHZ-T-35高さ35mm
オープン
取扱い終了
返品不可
22577232DS-MHZ-T-40高さ40mm
オープン
取扱い終了
返品不可
22577248DS-MHZ-T-45高さ45mm
オープン
取扱い終了
返品不可
22577257DS-MHZ-T-50高さ50mm
オープン
取扱い終了
返品不可
22577266DS-MHZ-T-HITHITタイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
22577275DS-MHZ-T-MDMDタイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

太陽光部材支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする