曜日別特売

はかりマスJr.

はかりマスJr. - 田中文金属
(11件のレビュー)

5Lまで計量
注ぎ口は液ダレしにくい形状です。
透明度の高い樹脂を使用し見やすいカラーメモリで軽量が楽に。

材質ポリプロピレン形状丸形高さ(mm)228口径(Φmm)208特性注ぎ口付、目盛付き商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
225799785白半透明
1,060
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-11
用途: 農薬の希釈
農・林・水産業

農薬の希釈時に使用、目盛りが付いていて、農薬と水を混合して、背負い動噴等に入れるのに注ぎ口もあり、こぼさずに注ぐことが出来る、3年ぐらい使用したときに落としてしまい割れたのでリピ買いです。

対象商品 : 22579978
2024-05-27
用途: オイル交換に必須
電気・ガス・熱供給・水道業

廃油の量、状態を確認するために使用してます。目盛が付いてますので助かります。

対象商品 : 22579978
2022-11-20
用途: 外側にあるメモリに一目惚れして
株式会社大石

年齢層の高い職場ですので、出来るだけ老眼に優しい(見やすい)物をさがしていたら
Jr.に出会いました。
只今絶賛、我々(シルバー世代)を優しくサポートしてくれています。
ありがとうーJr.!

2が参考にしています
対象商品 : 22579978
2022-11-17
用途: 外側にあるメモリに一目惚れして
株式会社大石

年齢層の高い職場ですので、出来るだけ老眼に優しい(見やすい)物をさがしていたら
Jr.に出会いました。
只今絶賛、我々(シルバー世代)を優しくサポートしてくれています。
ありがとうーJr.!

対象商品 : 22579978
2022-12-17
用途: 農薬の希釈
農・林・水産業

5リットルが軽くていいと思いマス。
壊れたらまた買いマス。(*^-^*)

対象商品 : 22579978
2023-07-20
用途: モルタル練りの水計測時
株式会社ネオテック建設業・工事業

いつもこちらで購入しています。
消耗品なのでいつでも購入できて助かっています。

対象商品 : 22579978
2021-03-30
用途: 水のはかり
えん蛸飲食業

こちらの商品は以前にも使ってましたが、落として割れてしまい再度購入しました。
とても使いやすくてまた壊れても次回も購入すると思う商品です。

対象商品 : 22579978
2020-09-09
用途: 防除用の薬をとくのに使いました。
その他業種

これまで直接噴霧器に薬を溶いていたので、溶け残りがあったりして噴霧器を壊してばかりいたのですが、このバケツを使うようになって溶け残りでのつまりがなくなって、本当によかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする