Daily Cleanフローリングワイパー300

Daily Cleanフローリングワイパー300 - CONDOR(山崎産業)Daily Cleanフローリングワイパー300 - CONDOR(山崎産業)
(3件のレビュー)

エラストマークッションで床面にフィット。
市販の20×30cmサイズのシートが取付できます。

商品タイプ本体トラスコ品番819-0962材質ハンドル:スチール(PP被覆)、グリップ:PE、柄入れ:PP、プレート:HIPS樹脂・EVA・PE、クッション:エラストマー全長(mm)約1110W質量(g)約400寸法(幅)約255mm繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※4本以下のご注文の場合は、別途送料が発生します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22583277DU706-000U-MB
1,280
1,098
1,208(税込)
当日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-07
用途: 事務所で使用

中間地点で長さを調節できるものもありますが、短くして使用することは皆無でロックが弱いものだと使用中に短くなってしまいストレス。これは調節機能がないので、スムーズです。どのシートでも着用出来、事務所に数本置いて全員で掃除しています。

1が参考にしています
対象商品 : 22583277
2020-05-08
用途: 床掃除
教育・研究機関

支柱が伸縮(分解)するものは継ぎ目が弱く不安定ですが、本製品は1本で構成しているため、安定した圧がかけられてとても掃除がしやすく感じました。

12が参考にしています
対象商品 : 22583277
2017-11-24
用途: 職場内清掃
医療法人治徳会医療・福祉・介護関連業

軽くて使いやすいです。耐久性はこれから使って確認したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする