曜日別特売

コンドル 網戸・ガラスワイパー首振り伸縮柄

コンドル 網戸・ガラスワイパー首振り伸縮柄 - CONDOR(山崎産業)コンドル 網戸・ガラスワイパー首振り伸縮柄 - CONDOR(山崎産業)コンドル 網戸・ガラスワイパー首振り伸縮柄 - CONDOR(山崎産業)コンドル 網戸・ガラスワイパー首振り伸縮柄 - CONDOR(山崎産業)
(6件のレビュー)

室内から楽に窓掃除ができます。
高所の作業も行える伸縮ハンドルを採用。

幅(mm)約250トラスコ品番819-0963材質ヘッド:PP・HIPS樹脂、スポンジ:ポリウレタンスポンジ、ゴム:合成ゴム、グリップ:PE、ハンドル(柄):アルミ合金・スチール・ポリアセタール全長(mm)750~1160質量(g)350繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※2本以下のご注文の場合は、別途送料が発生します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22583313GL707-000N-MB
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-23
用途: 窓ふき作業
医療・福祉・介護関連業

軽くて使いやすいと思います。リピートしてもいい商品化と思います。

対象商品 : 22583313
2022-02-04
用途: 朝 窓の掃除
飲食業

サイズ的に便利で使いやすいが耐久性はあまりないと思います。

対象商品 : 22583313
2019-07-11
用途: 車や家の窓拭くのに使用しています
建設業・工事業

車や家の窓拭くのに使用しています。購入きっかけは、ガソリンスタンドで良く窓ふきしているのを見て簡単できれいになるので良いかと思っていたらカタログで欲しいのがあったので早速注文して使用して見た。思った通りきれいにふき取ることが出来る。ただ、首振り部分が安定しない成果うまくふき取ることが出来ない場合もあります。

1が参考にしています
対象商品 : 22583313
2019-05-03
用途: 高所の窓の掃除に
電気・ガス・熱供給・水道業

伸縮式のパイプは、伸ばしてもグラツキがなく使いやすい。
スポンジの保水量が低いため、何度も水につけなければならないのは残念。

1が参考にしています
対象商品 : 22583313
2018-11-06
用途: 窓ガラスの清掃
卸売・小売業

軽いし、楽に掃除ができるから、おまった以上に良かった。

対象商品 : 22583313
2018-07-06
用途: 店舗の窓ふき
不動産業

これを使えば、一面ガラスの掃除が、脚立に上って雑巾で、といった大変な作業ではなくなりますので、重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする