プロテック 高所用ブラシ首振り

プロテック 高所用ブラシ首振り - CONDOR(山崎産業)プロテック 高所用ブラシ首振り - CONDOR(山崎産業)プロテック 高所用ブラシ首振り - CONDOR(山崎産業)プロテック 高所用ブラシ首振り - CONDOR(山崎産業)プロテック 高所用ブラシ首振り - CONDOR(山崎産業)
(1件のレビュー)

網目繊維が隙間に入り込み汚れを掻き取ります。
便利なヘッド可動タイプです。
伸縮ポール(別売)に取り付けて、高所作業が楽に行えます。

トラスコ品番787-8664材質ワイヤー:ステンレス、毛:PP、グリップ:ポリアセタール毛:グリーン質量(g)約230寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約300×410×90繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22583374FU690-000X-MB
3,300
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22583374
2023-02-10
用途: 高所の天井掃除
おそうじ本舗徳島阿南店

長尺のパイプにつけて使用しました。女性でも軽々と使えました。ブラシが柔らかく天井に傷とかがつかなくて重宝しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする