曜日別特売

センサブラケット シングルプレート用シャフト

センサブラケット シングルプレート用シャフト - 岩田製作所センサブラケット シングルプレート用シャフト - 岩田製作所

シングルプレート(光電用)を直接取付できるシャフトです。
従来に比べ少ない部品点数で組立工数を削減します。

材質SUS304シャフト径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(g)
取付ピッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22584817FSM3A100-12S10087M3-8P
1,950
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
22584826FSM3A150-12S150132M3-8P
2,150
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
22584835FSM3A200-12S200177M3-8P
2,280
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
22584844FSM4B100-12S10086M4-12P
1,950
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
22584853FSM4B150-12S150131M4-12P
2,150
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
22584862FSM4B200-12S200176M4-12P
2,280
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする