センサブラケット 取付ベース付パイプシャフト

センサブラケット 取付ベース付パイプシャフト - 岩田製作所センサブラケット 取付ベース付パイプシャフト - 岩田製作所センサブラケット 取付ベース付パイプシャフト - 岩田製作所センサブラケット 取付ベース付パイプシャフト - 岩田製作所
(2件のレビュー)

取付ベースを溶接したパイプシャフトです。
従来に比べ少ない部品点数で組立工数を削減します。

材質SUS304シャフト径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
タイプ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22584878FSBSP100-12S100フラット取付42
1,110
1,098
1,208(税込)
当日出荷
22584887FSBSP150-12S150フラット取付57
1,220
1,198
1,318(税込)
当日出荷
22584896FSBSP200-12S200フラット取付72
1,350
1,298
1,428(税込)
当日出荷
22584905FSBLP100-12S100サイド取付62
1,220
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月25日
22584914FSBLP150-12S150サイド取付77
1,350
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
22584923FSBLP200-12S200サイド取付92
1,470
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22584905
2023-04-26
用途: 四角のステンレスパイプを固定
笹口写真事務所サービス業

照明を柔らかくするためにトレーシングペーパーを貼るために、写真撮影のため四角形のパイプで大きな枠を作って、こちらの部品で固定しています。強度もちょうどよくとても重宝しています。

対象商品 : 22584905
2021-12-25
用途: 壁に糸を通して使うのに重宝
農・林・水産業

丈夫な糸を壁に穴をあけて遠し利用するために購入した。近くの店では取り扱いがなく、ようやくたどり着いた道具でした。このような道具がないと糸はたちまち切れてしまうので
便利と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする