曜日別特売

センサブラケット パイプ付ブラケット

センサブラケット パイプ付ブラケット - 岩田製作所センサブラケット パイプ付ブラケット - 岩田製作所センサブラケット パイプ付ブラケット - 岩田製作所センサブラケット パイプ付ブラケット - 岩田製作所センサブラケット パイプ付ブラケット - 岩田製作所センサブラケット パイプ付ブラケット - 岩田製作所センサブラケット パイプ付ブラケット - 岩田製作所センサブラケット パイプ付ブラケット - 岩田製作所

パイプシャフトを溶接した光電センサ用ブラケットです。従来に比べ少ない部品点数で組立工数を削減します。
光電センサの高さも角度も自由自在です。

材質SUS304シャフト径(Φmm)12付属品セムスビス(SUS×M7)M3×12×2本適合センサオプテックス・エフエー社:Z、オムロン社:E3Z、キーエンス社:PZ、SUNX社:CX/EQ、山武社:HPBRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全15種類を絞り込む
タイプ
質量(g)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
タイプ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22584932FSDAP050-12S50ストレート21
980
968
1,065(税込)
翌々日出荷
22584948FSDAP100-12S100ストレート36
1,110
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
22584957FSDAP150-12S150ストレート51
1,220
1,198
1,318(税込)
当日出荷
22584966FSDBP050-12S50L136
1,110
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
22584975FSDBP100-12S100L151
1,220
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
22584984FSDBP150-12S150L166
1,350
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
22584993FSDCP050-12S50L229
1,110
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
22585002FSDCP100-12S100L244
1,220
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
22585018FSDCP150-12S150L259
1,350
1,298
1,428(税込)
当日出荷
22585027FSZVP050-12S50フルガード(タテ)42
1,720
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
22585036FSZVP100-12S100フルガード(タテ)57
1,850
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
22585045FSZVP150-12S150フルガード(タテ)72
1,950
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
22585054FSZHP050-12S50フルガード(ヨコ)42
1,720
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
22585063FSZHP100-12S100フルガード(ヨコ)57
1,850
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
22585072FSZHP150-12S150フルガード(ヨコ)72
1,950
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする