岩田製作所
センサブラケット アルミフレーム用ブラケット
アルミフレームの溝を利用して光電センサを取り付けるためのブラケットです。
センサを保護するガード付仕様。
材質
SUS304
厚さ(mm)
2.0
付属品
セムスビス(SUS×M7)M3×12×2本
適合センサ
オプテックス・エフエー社:Z、オムロン社:E3Z、キーエンス社:PZ、SUNX社:CX/EQ、山武社:HPB
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全6種類を絞り込む
タイプ
選択してください
Z(サイド取付)
Z(フラット取付)
コンパクト
ストレート(サイド取付)
フルガード(サイド取付)
フルガード(フラット取付)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
タイプ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22585088
FSATZ010-S
CADデータダウンロード
Z(フラット取付)
25
¥
820
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
22585097
FSATF030-S
CADデータダウンロード
フルガード(フラット取付)
50
¥
1,190
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
22585106
FSASM030-S
CADデータダウンロード
ストレート(サイド取付)
29
¥
890
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
22585115
FSASC020-S
CADデータダウンロード
Z(サイド取付)
34
¥
890
¥
859
¥
945
(税込)
6日以内出荷
22585124
FSASF030-S
CADデータダウンロード
フルガード(サイド取付)
58
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
22585133
FSASP020-S
CADデータダウンロード
コンパクト
41
¥
820
¥
789
¥
868
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください