岩田製作所
センサブラケット 取付共用ブラケット
広範囲な取付ピッチに対応、光軸の位置調整も可能でセンサメーカー/機種の変更時に便利です。
材質
SUS304
厚さ(mm)
2.0
付属品
セムスビス(SUS×M7)M3×12×2本
適合センサ
オプテックス・エフエー社:Z、オムロン社:E3Z、キーエンス社:PZ、SUNX社:CX/EQ、山武社:HPB
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22585203
FSCPS-1S
CADデータダウンロード
ストレート
26
¥
820
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
22585212
FSCPL-1S
CADデータダウンロード
L
31
¥
890
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
22585228
FSCPZ-1S
CADデータダウンロード
Z
39
¥
940
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
22585237
FSCPF-1S
CADデータダウンロード
フルガード
76
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください