岩田製作所
センサブラケット クランプタイプ
相手側の穴加工を必要とせず、ボルトによるクランプで簡単に取付が可能です。
材質
SUS304
厚さ(mm)
3.0
付属品
セムスビス(SUS×M7)M3×12×2本、六角ボルト(SUS×M7)M4×14×2本
適合センサ
オプテックス・エフエー社:Z、オムロン社:E3Z、キーエンス社:PZ、SUNX社:CX/EQ、山武社:HPB
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22585246
FSCHL025-S
CADデータダウンロード
タテ
56
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
22585255
FSCHZ010-S
CADデータダウンロード
ヨコ
58
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください