岩田製作所
センサブラケット センサボックス(ヨコタイプ)
ワークの衝突や工具の落下などからセンサを保護します。
付属品
セムスビス(SUS×M7)M3×12×2本、セムスビス(SUS×M7)M3×8×2本
材質
SUS304
厚さ(mm)
2.0
質量(g)
99
適合センサ
オプテックス・エフエー社:Z、オムロン社:E3Z、キーエンス社:PZ、SUNX社:CX/EQ、山武社:HPB
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22585264
FSBX-2S
CADデータダウンロード
¥
2,450
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください