岩田製作所
センサブラケット フォトマイクロセンサ用(L型 V2タイプ)
センサレールと組み合わせ、位置検知などにご使用頂けます。
付属品
セムスビス(SUS×M7)M3×6×2本、M3×10×2本
材質
SUS304
厚さ(mm)
2.0
適合センサ
オムロン社:EE-SX、SUNX社:PM
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22585307
FSPLS-03S
CADデータダウンロード
13
センター
¥
570
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
22585316
FSPLS-04S
CADデータダウンロード
12
センター
¥
570
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
22585325
FSPLR-03S
CADデータダウンロード
13
オフセット
¥
570
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
22585334
FSPLR-04S
CADデータダウンロード
12
オフセット
¥
570
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください