岩田製作所
センサブラケット 反射板用(OMRON社)
反射板を取り付けるためのブラケットです。
材質
SUS304
厚さ(mm)
2.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全6種類を絞り込む
タイプ
L
ストレート
適合センサ
オムロン社:E39-R21
オムロン社:E39-R22
オムロン社:E39-RP1
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
付属品
タイプ
質量(g)
適合センサ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22585623
FSRAS050-S
CADデータダウンロード
セムスビス(SUS×M7)M3×8×2本
ストレート
66
オムロン社:E39-RP1
¥
1,030
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌々日出荷
22585632
FSRAL045-S
CADデータダウンロード
セムスビス(SUS×M7)M3×8×2本
L
63
オムロン社:E39-RP1
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
22585648
FSRBS030-S
CADデータダウンロード
セムスビス(SUS×M7)M3×6×2本
ストレート
28
オムロン社:E39-R21
¥
760
¥
738
¥
812
(税込)
翌々日出荷
22585657
FSRBL025-S
CADデータダウンロード
セムスビス(SUS×M7)M3×6×2本
L
26
オムロン社:E39-R21
¥
820
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
22585666
FSRCS040-S
CADデータダウンロード
セムスビス(SUS×M7)M3×6×2本
ストレート
51
オムロン社:E39-R22
¥
890
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
22585675
FSRCL035-S
CADデータダウンロード
セムスビス(SUS×M7)M3×6×2本
L
47
オムロン社:E39-R22
¥
940
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください