曜日別特売

センサブラケット レーザーセンサ用(KEYENCE社)

センサブラケット レーザーセンサ用(KEYENCE社) - 岩田製作所センサブラケット レーザーセンサ用(KEYENCE社) - 岩田製作所センサブラケット レーザーセンサ用(KEYENCE社) - 岩田製作所センサブラケット レーザーセンサ用(KEYENCE社) - 岩田製作所センサブラケット レーザーセンサ用(KEYENCE社) - 岩田製作所センサブラケット レーザーセンサ用(KEYENCE社) - 岩田製作所センサブラケット レーザーセンサ用(KEYENCE社) - 岩田製作所センサブラケット レーザーセンサ用(KEYENCE社) - 岩田製作所

高価なレーザーセンサを保護するガード付仕様です。

材質SUS304厚さ(mm)2.0RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全20種類を絞り込む
タイプ
適合センサ
20種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
タイプ
質量(g)
適合センサ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22585684FSLHS060-Sセムスビス(SUS×M7)M3×12×2本ストレート53キーエンス社:LR-Z
890
859
945(税込)
翌々日出荷
22585693FSLHL050-Sセムスビス(SUS×M7)M3×12×2本L54キーエンス社:LR-Z
940
899
989(税込)
当日出荷
22585702FSLHZ060-Sセムスビス(SUS×M7)M3×12×2本Z60キーエンス社:LR-Z
1,030
979
1,077(税込)
当日出荷
22585718FSLHF050-Sセムスビス(SUS×M7)M3×12×2本フルガード108キーエンス社:LR-Z
1,760
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
22585727FSLJS045-Sセムスビス(SUS×M7)M4×40×2本、板ナット(SUS304)×1個ストレート136キーエンス社:LR-TB5000
1,620
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
22585736FSLJL040-Sセムスビス(SUS×M7)M4×40×2本、板ナット(SUS304)×1個L141キーエンス社:LR-TB5000
1,760
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
22585745FSLJZ050-Sセムスビス(SUS×M7)M4×40×2本、板ナット(SUS304)×1個Z188キーエンス社:LR-TB5000
1,890
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
22585754FSLJF045-Sセムスビス(SUS×M7)M4×40×2本、板ナット(SUS304)×1個フルガード278キーエンス社:LR-TB5000
3,510
3,498
3,848(税込)
翌々日出荷
22585763FSLKS040-Sセムスビス(SUS×M7)M3×30×2本、板ナット(SUS304)×1個ストレート90キーエンス社:LR-TB2000
1,350
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
22585772FSLKL035-Sセムスビス(SUS×M7)M3×30×2本、板ナット(SUS304)×1個L96キーエンス社:LR-TB2000
1,490
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
22585788FSLKZ045-Sセムスビス(SUS×M7)M3×30×2本、板ナット(SUS304)×1個Z123キーエンス社:LR-TB2000
1,620
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
22585797FSLKF045-Sセムスビス(SUS×M7)M3×30×2本、板ナット(SUS304)×1個フルガード209キーエンス社:LR-TB2000
2,970
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
22585806FSLLS030-Sセムスビス(SUS×M7)M3×18×2本、板ナット(SUS304)×1個ストレート40キーエンス社:LV-NH62
1,190
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
22585815FSLLL025-Sセムスビス(SUS×M7)M3×18×2本、板ナット(SUS304)×1個L42キーエンス社:LV-NH62
1,260
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
22585824FSLLZ040-Sセムスビス(SUS×M7)M3×18×2本、板ナット(SUS304)×1個Z54キーエンス社:LV-NH62
1,330
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
22585833FSLLF035-Sセムスビス(SUS×M7)M3×18×2本、板ナット(SUS304)×1個フルガード95キーエンス社:LV-NH62
2,030
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
22585842FSLMS045-Sセムスビス(SUS×M7)M3×18×2本、板ナット(SUS304)×1個ストレート43キーエンス社:LV-NH32
1,160
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
22585858FSLML035-Sセムスビス(SUS×M7)M3×18×2本、板ナット(SUS304)×1個L43キーエンス社:LV-NH32
1,210
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
22585867FSLMZ050-Sセムスビス(SUS×M7)M3×18×2本、板ナット(SUS304)×1個Z51キーエンス社:LV-NH32
1,300
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
22585876FSLMF045-Sセムスビス(SUS×M7)M3×18×2本、板ナット(SUS304)×1個フルガード85キーエンス社:LV-NH32
1,890
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする