曜日別特売

センサブラケット レーザーセンサ用(OPTEX-FA社)

センサブラケット レーザーセンサ用(OPTEX-FA社) - 岩田製作所センサブラケット レーザーセンサ用(OPTEX-FA社) - 岩田製作所センサブラケット レーザーセンサ用(OPTEX-FA社) - 岩田製作所センサブラケット レーザーセンサ用(OPTEX-FA社) - 岩田製作所センサブラケット レーザーセンサ用(OPTEX-FA社) - 岩田製作所センサブラケット レーザーセンサ用(OPTEX-FA社) - 岩田製作所センサブラケット レーザーセンサ用(OPTEX-FA社) - 岩田製作所センサブラケット レーザーセンサ用(OPTEX-FA社) - 岩田製作所

高価なレーザーセンサを保護するガード付仕様です。

材質SUS304厚さ(mm)2.0RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全16種類を絞り込む
タイプ
適合センサ
16種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
タイプ
質量(g)
適合センサ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22585885FSLNS035-Sセムスビス(SUS×M7)M3×20×2本、板ナット(SUS304)×1個ストレート42オプテックス・エフエー社:DSTC・DSR・DSD
1,190
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
22585894FSLNL030-Sセムスビス(SUS×M7)M3×20×2本、板ナット(SUS304)×1個L45オプテックス・エフエー社:DSTC・DSR・DSD
1,260
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
22585903FSLNZ045-Sセムスビス(SUS×M7)M3×20×2本、板ナット(SUS304)×1個Z57オプテックス・エフエー社:DSTC・DSR・DSD
1,330
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
22585912FSLNF040-Sセムスビス(SUS×M7)M3×20×2本、板ナット(SUS304)×1個フルガード96オプテックス・エフエー社:DSTC・DSR・DSD
2,030
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
22585928FSLQS040-Sセムスビス(SUS×M7)M3×20×2本、板ナット(SUS304)×1個ストレート85オプテックス・エフエー社:DSTA
1,300
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
22585937FSLQL030-Sセムスビス(SUS×M7)M3×20×2本、板ナット(SUS304)×1個L84オプテックス・エフエー社:DSTA
1,350
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
22585946FSLQZ045-Sセムスビス(SUS×M7)M3×20×2本、板ナット(SUS304)×1個Z102オプテックス・エフエー社:DSTA
1,430
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
22585955FSLQF040-Sセムスビス(SUS×M7)M3×20×2本、板ナット(SUS304)×1個フルガード181オプテックス・エフエー社:DSTA
2,430
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
22585964FSLRS030-Sセムスビス(SUS×M7)M3×12×2本、板ナット(SUS304)×1個ストレート57オプテックス・エフエー社:BGS-HL
890
829
912(税込)
翌々日出荷
22585973FSLRL025-Sセムスビス(SUS×M7)M3×12×2本、板ナット(SUS304)×1個L60オプテックス・エフエー社:BGS-HL
940
869
956(税込)
翌々日出荷
22585982FSLRZ040-Sセムスビス(SUS×M7)M3×12×2本、板ナット(SUS304)×1個Z43オプテックス・エフエー社:BGS-HL
1,030
949
1,044(税込)
翌々日出荷
22585998FSLRF035-Sセムスビス(SUS×M7)M3×12×2本、板ナット(SUS304)×1個フルガード128オプテックス・エフエー社:BGS-HL
1,760
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
22586007FSLSS050-Sセムスビス(SUS×M7)M3×22×2本、板ナット(SUS304)×1個ストレート53オプテックス・エフエー社:D・DR-Q・BGS-DL
1,210
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
22586016FSLSL045-Sセムスビス(SUS×M7)M3×22×2本、板ナット(SUS304)×1個L55オプテックス・エフエー社:D・DR-Q・BGS-DL
1,300
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
22586025FSLSZ055-Sセムスビス(SUS×M7)M3×22×2本、板ナット(SUS304)×1個Z66オプテックス・エフエー社:D・DR-Q・BGS-DL
1,350
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
22586034FSLSF050-Sセムスビス(SUS×M7)M3×22×2本、板ナット(SUS304)×1個フルガード109オプテックス・エフエー社:D・DR-Q・BGS-DL
2,160
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする