岩田製作所
センサブラケット 反射板用(OPTEX-FA社)
(1件のレビュー)
反射板を取り付けるためのブラケットです。
材質
SUS304
厚さ(mm)
2.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全8種類を絞り込む
タイプ
L
ストレート
適合センサ
選択してください
オプテックス・エフエー社:P250F・V-61
オプテックス・エフエー社:PL10F
オプテックス・エフエー社:PL20F
オプテックス・エフエー社:V-30
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
付属品
タイプ
質量(g)
適合センサ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22586043
FSRDS045-S
CADデータダウンロード
セムスビス(SUS×M7)M4×8×2本
ストレート
75
オプテックス・エフエー社:P250F・V-61
¥
940
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
22586052
FSRDL040-S
CADデータダウンロード
セムスビス(SUS×M7)M4×8×2本
L
72
オプテックス・エフエー社:P250F・V-61
¥
1,030
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌々日出荷
22586068
FSRES035-S
CADデータダウンロード
セムスビス(SUS×M7)M3×8×2本
ストレート
21
オプテックス・エフエー社:V-30
¥
680
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
22586077
FSREL030-S
CADデータダウンロード
セムスビス(SUS×M7)M3×8×2本
L
22
オプテックス・エフエー社:V-30
¥
760
¥
738
¥
812
(税込)
3日以内出荷
22586086
FSRFS040-S
CADデータダウンロード
セムスビス(SUS×M7)M4×12×2本
ストレート
33
オプテックス・エフエー社:PL20F
¥
760
¥
738
¥
812
(税込)
翌々日出荷
22586095
FSRFL040-S
CADデータダウンロード
セムスビス(SUS×M7)M4×12×2本
L
34
オプテックス・エフエー社:PL20F
¥
820
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
22586104
FSRGS025-S
CADデータダウンロード
セムスビス(SUS×M7)M3×6×2本
ストレート
15
オプテックス・エフエー社:PL10F
¥
680
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
22586113
FSRGL020-S
CADデータダウンロード
セムスビス(SUS×M7)M3×6×2本
L
16
オプテックス・エフエー社:PL10F
¥
760
¥
738
¥
812
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください