HC粘着マット 600×900mm
靴底の汚れ・ホコリをしっかりキャッチ!クリーンルームなど清浄度管理の必要な現場に!
汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔に使用できます。
汚れの付着がわかりやすい青色シート。
裏面も高い粘着性で床面に確実に固定します。
アクリル系粘着剤使用で臭いも少なく、人体や環境にも優しい。
連番タブ付でマットの残数の確認が容易。
用途各種製造工場、特に半導体・電気電子機器製造工場や印刷工場、食品工場、製薬工場等クリーンルームの入口、エアシャワー室、データセンターの出入口に。
寸法(mm)600×900
フィルム厚さ(μm)50
色白
トラスコ品番753-8731
材質(フィルム)低密度ポリエチレン(LDPE)
粘着剤アクリル系
内容量1セット(10冊)
静電気対策マット・シート類 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
導電性マットの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/283/
2023-03-14