ナカバヤシ
ラウンドチェア ホワイト脚
抗菌PVC貼りのラウンドチェア。
脚部は清潔感を演出するホワイト。
材質
張地/PVCレザー(抗菌)、脚部/ナイロン、キャスター/ウレタン、クッション/ウレタンフォーム
幅(mm)
535
質量(kg)
5.5
高さ(mm)
425~555
座幅(mm)
390
グリーン購入法
適合
内容量
1脚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22597435
RZR-103WBL
ブルー
¥
21,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
22597453
RZR-103WP
ピンク
¥
21,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください